Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 2W, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Modulierend, 2W, 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5041309
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     SM24A-SR
EAN/GTIN:
     5060641285476
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 4m²
Luftklappen Kompatibilität = 10 → 20mm
Leistungsaufnahme = 2W
Ansteuerung = Modulierend
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Motormoment = 20Nm
Geräuschpegel = 45dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 10mm

Belimo Modulations-KlappenbetätigungselementDas Belimo modulierende Dämpferbetätigungselement verfügt über eine verstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 4 kV Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch von bis zu 2 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 4 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 20 Nm Der Geräuschpegel beträgt 45 dBZertifizierungenSchutzart IP54 NEMA2 UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
4m²
Luftklappen Kompatibilität:
10 → 20mm
Leistungsaufnahme:
2W
Ansteuerung:
Modulierend
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Motormoment:
20Nm
Geräuschpegel:
45dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041309, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, SM24ASR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 141,88*
€ 177,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,82*
€ 177,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 189,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,11*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.