Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Belimo 4m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-5041286
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     SM230A
EAN/GTIN:
     5060641285469
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 4m²
Luftklappen Kompatibilität = 10 → 20mm
Leistungsaufnahme = 2.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 240 V ac
Motormoment = 20Nm
Geräuschpegel = 45dB(A)
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 10mm

Belimo KlappenbetätigungselementDas Belimo Dämpferbetätigungselement hat eine Steuerung mit offener/enger Öffnung. Dieses Betätigungselement verfügt über eine einstellbare U-Klemme, die runde oder quadratische Wellen aufnimmt. Es handelt sich um einen Dreh-/Lüftungsschlitzantrieb. Er ist kompatibel mit allen führenden Marken von HLK-Steuerungen. Das Dämpferbetätigungselement ist mit einer Universal-Spindelklemme für eine schnelle und einfache Montage direkt auf der Dämpferspindel ausgestattet. Das Betätigungselement wird mit einem Ameisendrehband zur Befestigung an einer Position geliefert. Dieses Betätigungselement arbeitet mit der Kippdrehmomenttechnologie, die keine Endschalter erfordert. Das Dämpferbetätigungselement hat keine Endschalter und ist überlastfest. Er erfordert eine Versorgungsspannung von 240 V ac/dc. Optionaler Hilfsschalter (Best.-Nr. 504-1545) geeignet für den Einsatz mit LM-, NM-, SM- und GM-Dämpfer-Betätigungselementen, verfügt über 2 SPDT-Schalter für 3 (0,5) A 250 V ac und wird mit 1 m Kabel geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Lebensdauer beträgt mindestens 60000 Drucktaste zur Handhilfsbetätigung Richtungsänderungsschalter Die Kabellänge beträgt 1 m Umgebungstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C. Die Nennimpulsspannung beträgt 4 kV Wartungsfrei Niedriger Energieverbrauch von bis zu 2,5 W Die maximale Dämpferfläche beträgt 4 m2 Die Kompatibilität der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 20 mm Das Motordrehmoment beträgt 20 Nm Der Geräuschpegel beträgt 45 dB Die Größe der Dämpferspindel liegt zwischen 10 mm und 20 mmZertifizierungenSchutzart IP54 CE gemäß 89/336/EEC 92/31/EWG UL-Gehäuse Typ 2 IEC/EN 60730-1 IEC/EN 60730-2-14
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
4m²
Luftklappen Kompatibilität:
10 → 20mm
Leistungsaufnahme:
2.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
240 V ac
Motormoment:
20Nm
Geräuschpegel:
45dB(A)
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, belimo drosselklappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 5041286, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Belimo, SM230A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 104,60*
€ 131,43*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,93*
€ 131,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 141,43*
€ 5,46*
ab € 115,23*
€ 144,78*
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 150,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
Belimo Automation
S2A
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.