| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5008043 Herst.-Nr.: IC149-100-014-B5 EAN/GTIN: 5059045895336 |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = Prototypbuchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 100 Raster = 0.65mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold Sockelmontage-Typ = Oberflächenmontage Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Nylon, PPS
Prototyp-QFP-Sockel. Dieser QFP-Sockel wurde für Anwendungen in der späten Versuchsaufbau- bzw. frühen Produktionsphase entwickelt. Es sind bis zu 20 Steckspiele ohne Gefahr von Kontaktverschlechterung oder Anschlussbeschädigung möglich. Die Abmessungen des Sockels entsprechen denen des Bauelements, so dass der Sockel keine direkte Lötung und keine weiteren Änderungen am Leiterplattenaufbau erfordert. Isolator besteht aus thermoplastischem Werkstoff für hohe Temperaturbeständigkeit. Kontakte aus Kupferlegierung mit verzinnter Nickel-Oberfläche. Kontaktwiderstand 30 mΩ (bei 10 mA) Nennstrom 500 mA pro Kontakt Entflammbarkeit UL 94 V-0 Betriebstemperatur –25 °C bis + 85 °C Temperatur für Aufschmelzlötung 220 °C für 60 Sekunden Isolationswiderstand 500 mΩ (bei 150 V DC) SMD Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | Prototypbuchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 100 | Raster: | 0.65mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold | Sockelmontage-Typ: | Oberflächenmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Nylon, PPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5008043, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Yamaichi, IC149100014B5, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |