| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-500721 Herst.-Nr.: EL-USB-CASE EAN/GTIN: 4016138696738 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Tragetasche Geeignet für den Einsatz mit = EL-USB-1
Nicht geeignet für den Einsatz mit RS Best.-Nr. ; 466-6115 466-6115. Datenlogger der Serie EL-USB, wasserdichtes Gehäuse. Robustes, bearbeitetes Gehäuse aus Legierung für den Einsatz mit Lascar EL-USB Datenloggern. Bietet + Schutzart IP67 für die Logger der Lascar EL-USB-1- und EL-USB-2-Serie. Schlankes Metallgehäuse Abgedichtet mit Gummi-O-Ring im LID Bietet zusätzlichen Schutz in einer Vielzahl von rauen Anwendungen, einschließlich solcher, bei denen Industrieumgebungen, Flüssigkeiten, Chemikalien usw. vorhanden sein können 4-mm-Bohrung zur Befestigung einer Leitung zum Eintauchen in Tanks, Brunnen usw. Außenabmessungen 122 mm x 28 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Tragetasche | Geeignet für den Einsatz mit: | EL-USB-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, lascar datenlogger, tragetasche messgeräte, 500721, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Lascar, ELUSBCASE, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,44* | € 19,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,17* | € 19,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,60* | € 21,34* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,38* | € 23,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,65* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|