Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8500 Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 8500 Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4999730
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8550-4500PL
EAN/GTIN:
     5059041083164
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 1 kV
Serie = 8500
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 8550

Polarisierte Leiterplattenbuchsen der Serie 3M 8500 (2,54 x 2,54 mm). Die polarisierten vertikalen 2,54 x 2,54 mm-Leiterplattenbuchsen der Serie8500 von 3M verfügen über eine Mittenstoßpolarisierung und Leiterplattenhalterung. Diese Buchsensteckverbinder der Serie 8500 mit 2,54 mm Rastermaß passen auf flache ummantelte Stiftleisten und sind für die Platinenstapelung geeignet, z. B. Mutter-/Tochterplatine. Es ist ein codierter Stecker erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 828-0437 828-0437. Eigenschaften und Vorteile. Mittellinien Steckt mit flachen ummantelten Stiftleisten Polyestergehäuse gemäß UL 94V-0 Platinenhaltefunktion. Anwendungen. Platinensteckverbinder sind eine flache Lösung für Leiterplattensteckverbinder und sind für den Anschluss an der Kante der Platine konzipiert. Sie haben Vorteile bei der Herstellung einer zuverlässigen Geräteverbindung mit praktischer platzsparender Bauweise. Sie werden bei der Herstellung vieler elektronischer Geräte eingesetzt. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
1 kV
Serie:
8500
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
8550
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, Leiterplattenbuchse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenbuchse 50polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 4999730, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, 3M, 85504500PL, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 8,22*
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 9,12*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 13,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.