| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4985595 Herst.-Nr.: 103723 EAN/GTIN: 5059040067509 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Gehäusematerial = GF PBT, PC Kontaktbeschichtung = Zinn
DIN 41 652, MIL-C-24308. Sub-D Set, KSG 200 mit Lötanschlussleisten. KSG 200 Gehäuse. Vollisoliertes Gehäuse mit integrierten Abschirmblechen Zugentlastung mit Masseverbindung auf Abschirmblech Zweischalige Bauweise mit Rastung und zusätzlicher Verschraubungsmöglichkeit Kabelausgang 15° Gewinde 4-40. TMC Löt-Anschlussleisten. Buchsenleisten mit verzinntem Lötkelch Stiftleisten mit vergoldetem Lötkelch Metallgehäuse verzinnt Isolierkörper PC Brennbarkeit UL 94 V-0 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | GF PBT, PC | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 4985595, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ERNI, 103723, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |