Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12-Bit ADC AD9235BRUZ-65, 65000ksps TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4972325
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9235BRUZ-65
EAN/GTIN:
     5059042801156
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 65000ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1.3LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

A/D-Wandler, 12 Bit, einfach, 1,25 MSPS bis 500 MSPS, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
65000ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1.3LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 4972325, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9235BRUZ65, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.