Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B85321 Durchführungskondensator 2 x 1.0μF, 250 V ac, 600V dc / 100A, -40°C → +85°C, 181 x 55 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B85321 Durchführungskondensator 2 x 1.0μF, 250 V ac, 600V dc / 100A, -40°C → +85°C, 181 x 55 x 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4964021
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B85321A2205A101
EAN/GTIN:
     5059043892665
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 2 x 1.0µF
Spannung = 250 V ac, 600V dc
Montageart = Schraubmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = B85321

Entspricht EN 133200. B85321 Durchführungsfilter, PI-Teil, metallisiertes Polypropylen. Hohe Dämpfung und Selbstheilungseigenschaften Metallgehäuse mit Kunstharzklemmen Anwendungen mit Breitband-Störimpulsunterdrückung für AC/DC-Versorgungsleitungen in abgeschirmten Räumen, Telefonzentralen, elektrischen Systemen und Netzteilen. Kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2 x 1.0µF
Spannung:
250 V ac, 600V dc
Montageart:
Schraubmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
B85321
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, 1uf 250v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4964021, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, EPCOS, B85321A2205A101, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.