Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82462-A4 Drosselspule, 47 μH 1.5A mit Ferrit-Kern 10.4mm / ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4960467
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82464A4473K000
EAN/GTIN:
     5059043890937
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 140mΩ
Serie = B82462-A4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +150°C

Gewickelte Drosseln der Serie B82464-A4. SMD-Größe 10 x 10 mm Ferritkernaufbau Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen Großer Betriebstemperaturbereich: -55 °C → +125 °C Sehr hoher Nennstrom Niedriger Gleichstromwiderstand Anwendungen beim Filtern von Netzteilen
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 4.8mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
140mΩ
Serie:
B82462-A4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: 4960467, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82464A4473K000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.