Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity VAL-U-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity VAL-U-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-4959906
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794954-4
EAN/GTIN:
     5059040384699
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = VAL-U-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Gehäusematerial = Nylon

Zweireihige Buchsengehäuse TE Connectivity VAL-U-LOK. Die Steckverbindergehäuse der Serie VAL-U-LOK von TE Connectivity sind kostengünstige Kabel-Platinen-Gehäuse. Sie bestehen aus einem starken Nylonmaterial und verfügen über eine einfache Verriegelung, die mit Leichtigkeit verriegelt und entriegelt wird, während die Verbindung sicher gehalten wird. Die Mittellinie hat ein 4,2-mm-Rastermaß und diese Gehäuse verfügen außerdem über eine Codierung, um eine genaue Ausrichtung beim Stecken zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Niedrige Kosten 4,2 mm Mittellinienabstand Einfach zu verbinden und zu lösen mit einer formschlüssigen Verriegelung Aus einem feuerhemmenden Nylon Verbinden und Austauschen mit Molex Mini-Fit, Jr. Und AMP-DUAC-Steckverbinder. Anwendungen:. Computerhauptplatinen zum Anschluss von GPU's an das Netzteil Kabelbaugruppen, die in der Verkaufsautomaten-, Gaming- und Geräteindustrie verwendet werden Auto-Alarmsysteme Heizsysteme Netzteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
VAL-U-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 4959906, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 7949544, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1586317-1
ab € 2,04*
Zubehör
TE Connectivity
794953-4
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.