Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4959164
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794615-2
EAN/GTIN:
     5059040545144
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Nylon

Einbausteckergehäuse TE Connectivity Micro MATE-N-LOK, 3 mm. Ein- und zweireihige Steckergehäuse für Frontplattenmontage der Serie Micro MATE-N-LOK von TE Connectivity in 3 mm für Kabel-Kabel-Anwendungen. Die Steckergehäuse der Serie Micro MATE-N-LOK in 3 mm bestehen aus schwarzem Nylon gemäß UL94V-0 mit Polarisierung, um die Ausrichtung beim Stecken zu unterstützen, und Verriegelungslaschen und eine Verriegelungslasche, um ein sicheres Stecken und guten Halt an der Platte zu gewährleisten. Geeignete Stiftkontakte siehe Best.-Nr. ; 720-2165 720-2165 (typisch). Passende Steckverbinder siehe Buchsengehäuse Micro MATE-N-Lok, 3 mm, Best.-Nr. ; 495-9063 495-9063 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 12pol, 4959164, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 17946152, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,02*
1 Tag
936
1
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,558*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-794617-2
ab € 0,32*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.