| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4958543 Herst.-Nr.: 215297-4 EAN/GTIN: 5059040547735 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Serie = AMPMODU HV100 Kontaktmaterial = Bronze
Leiterplattenbuchsen TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 mit einem Mittenabstand von 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind für vertikale Montage vorgesehen und haben eine obere Kabeleinführung. Die Lötanschlüsse haben eine abgewinkelte Bauweise, die einen sicheren Halt auf der Leiterplatte ermöglichen. Die Gehäuse dieser Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 bestehen aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 und verfügen über Platinen-Abstandshalter. Die Leiterplattenbuchsen der Serie AMPMODU HV100 sind in zwei Montagehöhen erhältlich und können somit in Stapelanwendungen verwendet werden. Sie sind mit verzinnten oder vergoldeten Kontakten erhältlich X 215297-X und X-215307-X haben eine Montagehöhe von 7 mm X -215299-X und X-215309-X haben eine Montagehöhe von 8,5 mm. Eigenschaften und Vorteile. Geknickte Lötanschlüsse für sicheren Halt auf der Leiterplatte Gehäuse aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß UL 94V-0 Platinenabstandshalter Reihe von Steckhöhen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Serie: | AMPMODU HV100 | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, te connectivity leiterplattenbuchse 4-polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 4958543, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 2152974, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,395* | € 0,827* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,40* | € 0,98* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,53* | € 1,15* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,53* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|