Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82462-G4 Drosselspule, 33 μH 850mA mit Ferrit-Kern 6.3mm / ±20%, 16MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4958161
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82462G4333M000
EAN/GTIN:
     5059043889252
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 850mA
Länge = 6.3mm
Tiefe = 6.3mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 6.3 x 6.3 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 230mΩ
Serie = B82462-G4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 16MHz
Betriebstemperatur max. = +150°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie B82462-G4. SMD-Größe 6 x 6 mm Ferritkernaufbau Magnetisch geschirmt Wicklung aus lackiertem Kupferdraht Großer Betriebstemperaturbereich: -55 °C → +125 °C Geeignet für Aufschmelzlötung Anwendungen beim Filtern von Netzteilen
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
850mA
Länge:
6.3mm
Tiefe:
6.3mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
6.3 x 6.3 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
230mΩ
Serie:
B82462-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
16MHz
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 33µh, 4958161, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82462G4333M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.