Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact H-D Schwere Steckverbinder Gehäuse-Kit, Buchse 15-polig, 250 V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4955207
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     HD15 W SF MT BSE/SKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = H-D
Typ = Gehäuse-Kit
Betriebsspannung = 250 V
Gewindegröße = M20
Kontakt-Format = 15P+E

VDE 0110/72, 0110b, 79, VDE 0627/86. Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder derselben Serie oder anderer Serien können bei Anordnung in einer Reihe durch Codieroptionen vor falscher Verbindung geschützt werden. SEV, UL, CSA. H-D 15- und 25-polige konfektionierte Stecker und Buchsen. Maschinell gefertigte Crimpkontakte Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
H-D
Typ:
Gehäuse-Kit
Betriebsspannung:
250 V
Gewindegröße:
M20
Kontakt-Format:
15P+E
Weitere Suchbegriffe: 4955207, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder, Epic Contact, HD15WSFMTBSESKT, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112911
ab € 1,2672*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,34*
Zubehör
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.