Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Kondensator für 825240, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4949858
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26231801
EAN/GTIN:
     5059040022478
Suchbegriffe:
4949858
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Kondensator
Zur Verwendung mit = 825240
Spannungsbereich = 400 V

Der Synchronmotor (Best.-Nr. 494-7256) erfordert die Verwendung eines Kondensators, siehe z. B. Best.-Nr. ; 494-9858 494-9858. Betätigungselemente für lineare Bewegungen. Eine Serie von Schritt- oder Synchronmotoren für lineare Bewegung ohne Drehung der Ausgangswelle. Schrittmotor. Beide 4-phasig - unipolar und 2-phasig - bipolar betriebenen Motoren. Synchronmotor. Konstante Geschwindigkeit 3,33 mm/s bei 240 V ac, 50 Hz Kabellänge 250 mm +/–10 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kondensator
Zur Verwendung mit:
825240
Spannungsbereich:
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.