Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Buchse , THT, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Buchse , THT, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm
RS PRO Printklemme / Buchse , THT, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm
RS PRO Printklemme / Buchse , THT, 2-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4948849
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4948849
EAN/GTIN:
     5056112021179
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 300 V
Breite = 10.8mm

2-polige Leiterplatten-Klemmenleiste mit 5 mm Rastermaß von RS Pro TerminalDiese 4-polige Terminal-Leiterplatten-Klemmleiste (Leiterplatte) wird in Verbindung mit Leiterplatten-Stiftleisten verwendet. Es ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Verbindung von Drähten über verschiedene Leiterplatten hinweg. Die Leiterplatten-Klemmenleiste verwendet eine Schraubkäfigklemmen-Anschlussmethode, die zuverlässige Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten unterschiedlicher Größe ermöglicht. Terminal Die Anschlüsse können durch einfaches Festziehen einer Schraube gesichert werden. Die Durchsteckmontage trägt ebenfalls zur Benutzerfreundlichkeit bei. Es ist ein modulares Gerät, das direkt auf der Leiterplatte montiert und gestapelt werden kann. Dadurch ist die Leiterplatten-Anschlussleiste sehr vielseitig Terminal und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, ebenso wie ihr Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C. Das Gehäuse dieser Leiterplatten-Anschlussklemmenleiste besteht aus einem grauen Polyamidmaterial (PA66), das Terminal gemäß UL94 V-0 zertifiziert ist und eine gute Flammbeständigkeit aufweist. Sie werden in allen Bereichen von alltäglichen Elektronikgeräten bis hin zu industriellen Geräten eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• 2 Kontakte • Rastermaß von 5 mm • Einreihig • steckbar • Durchgangsbohrung • Buchse • Schraubanschluss • Gerade Gehäuseausrichtung • aus PBT-Polyamid (grau) • Nennspannung von 300 V. • Nennstrom von 10 A. • Abmessungen von 10,8 mm (Breite) x 10,7 mm (Länge) 13,5 mm (Tiefe) • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
300 V
Breite:
10.8mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, rs pro printklemme 2-polig, stiftleiste, stiftleiste 2 polig, 4948849, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, 20130M2, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.