Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 16-polig, 250 V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 16-polig, 250 V / 16A
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 16-polig, 250 V / 16A
HARTING Han A Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Stecker 16-polig, 250 V / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-4925363
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162612+19200160446
EAN/GTIN:
     5059039167401
Suchbegriffe:
4925363
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han A
Typ = Steckverbindersatz
Betriebsspannung = 250 V
Gewindegröße = M25
Kontakt-Format = 16 + PE
Größencode Hersteller = 16 A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben

UL,CSA,SEV. Gehäuse-Set HAN A. Passende Kabelendverschraubungen siehe < 390-088') 390-088/
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han A
Typ:
Steckverbindersatz
Betriebsspannung:
250 V
Gewindegröße:
M25
Kontakt-Format:
16 + PE
Größencode Hersteller:
16 A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,7282*
Zubehör
Harting
09200160301+09200162812
ab € 44,24*
Zubehör
Harting
19 20 016 0446
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.