Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic 24 Bit DAC CS4398-CZZ, Dual 216ksps TSSOP, 28-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic 24 Bit DAC CS4398-CZZ, Dual 216ksps TSSOP, 28-Pin, Interface Seriell
Artikel-Nr.:
     108EL-4915625
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS4398-CZZ
EAN/GTIN:
     5059045489221
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Auflösung = 24 Bit
Datenrate = 216ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler - Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Auflösung:
24 Bit
Datenrate:
216ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 4915625, Halbleiter, Datenwandler, D/A-Wandler, Cirrus Logic, CS4398CZZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 27,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 29,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.