| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4912856 Herst.-Nr.: CFS1/4C393J EAN/GTIN: 5059041095280 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 39kΩ Leistung = 0.25W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstand 0,25 W 5 % (Typ 1/8 W) Serie CFS1/4. Universal-Kabelwiderstand Höhere Impulsfestigkeit als Chip-Widerstände mit gleicher Leistung Kantenoberflächenmaterial aus bleifreiem Chrom Weitere Informationen: | | Widerstand: | 39kΩ | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Temperaturkoeffizient: | -450 → +350ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4912856, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS14C393J |
| | |
| |