| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-491194 Herst.-Nr.: 491194 EAN/GTIN: 5056111904640 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Verbindungstyp = Push Lock Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 100 V ac Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Serie = YE-118XMS Gehäusematerial = ABS Kontaktbeschichtung = Silber
Verriegelnde DIN-Steckverbinder von RS Pro. Die RS Pro Serie von rastende DIN-Steckverbinder, die dem geschirmten Typ ähneln, aber einen "Druck zum Lösen"-Mechanismus enthalten, der ein versehentliches Lösen verhindert. Diese Serie von einrastenden DIN-Steckverbindern für die Kabelmontage rastet nur bei ihrem Gegenstück derselben Serie ein. Diese DIN-Steckverbinder passen jedoch ohne Verriegelung mit anderen Steckverbindern der gleichen Stiftkonfiguration und werden nach DIN-Standards hergestellt. DIN-Steckverbinderoptionen umfassen: ; 491-112 491-112 - 3-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 490-898 490-898 - 4-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-172 491-172 - 5-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-166 491-166 - 5-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-162 491-162 - 6-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-178 491-178 - 7-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-138 491-138 - 8-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-184 491-184 - 3-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-194 491-194 - 4-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-190 491-190 - 5-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-201 491-201 - 5-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-207 491-207 - 6-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 491-059 491-059 - 7-polige Buchse, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 490-949 490-949 - schwarzer 3-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckverriegelung ; 490-989 490-989 - schwarzer 4-poliger Stecker, 1 A, 100 V ac, Druckve Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Verbindungstyp: | Push Lock | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 100 V ac | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Serie: | YE-118XMS | Gehäusematerial: | ABS | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 491194, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1184MS, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |