Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht Widerstand 1.8kΩ ±1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4911443
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MFS1/4CC1801F
EAN/GTIN:
     5059041969369
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
metallschichtwiderstand 0,25w
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL 1676 C-UL (CAS-C22.2 Nr. 1-M94). (Dateinr. E159326) (nur RK) AEC-Q200-zertifiziert. Metallschichtwiderstand, 0,25 W, 1 % (1/8W-Typ), MFS1/4C-Serie. Der Festwiderstand der MF-Serie aus Metallfolie von KOA ist eine Reihe von Präzisionswiderständen mit axialen Anschlüssen. Verschiedene Widerstandswerte sind verfügbar für diese Serie. Die MF-Durchgangslochwiderstände sind mit bleifreien Anschlüssen konstruiert und eignen sich ideal für den allgemeinen Einsatz und auch für automatische Bestückungsmaschinen. Diese halbautomatischen Durchgangswiderstände haben einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C. MFS-Variationen bieten die doppelte Nennleistung der Standard-Gehäuse. Die Variationen MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für selbstantreibende Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4911443, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MFS14CC1801F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-MF1/4
ab € 422,31*
Zubehör
KOA
RSKT-MFS1/4
ab € 352,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.