Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Stecker Gerade 5-polig, 100 V ac / 1A Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-491055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     491055
EAN/GTIN:
     5056111904404
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 5polig
din stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = YE-147XB
Gehäusematerial = ABS
Kontaktbeschichtung = Silber

Geschirmter DIN-Steckverbinder von RS Pro. Dieser kabelmontierte DIN-Steckverbinder der bewährten Marke RS Pro hat ein robustes vernickeltes Druckgussgehäuse. Mit einer Kabelklemme und einer PVC-Kabelstütztülle ist dieser geschirmte DIN-Steckverbinder zuverlässig und langlebig. DIN-Steckverbinderoptionen umfassen: ; 491-188 491-188 - 3-poliger DIN-Kabelstecker ; 491-071 491-071 - 3-polige DIN-Kabelbuchse für Kabelmontage ; 491-134 491-134 - 4-poliger DIN-Kabelstecker ; 491-077 491-077 - 4-polige DIN-Kabelbuchse für Kabelmontage ; 491-144 491-144 - 5-poliger 180-Grad-DIN-Kabelstecker ; 491-217 491-217 - 5-polige 180-Grad-DIN-Kabelbuchse ; 491-055 491-055 - 5-poliger 240-Grad-DIN-Kabelstecker ; 491-213 491-213 - 5-polige 240-Grad-DIN-Kabelbuchse ; 491-150 491-150 - 6-poliger DIN-Kabelstecker ; 491-223 491-223 - 6-polige DIN-Kabelbuchse für Kabelmontage ; 491-065 491-065 - 7-poliger DIN-Kabelstecker ; 491-229 491-229 - 7-polige DIN-Kabelbuchse für Kabelmontage ; 491-061 491-061 - 8-poliger DIN-Kabelstecker RS Pro verfügt über eine große Auswahl an DIN-Anschlüssen, einschließlich Standard-DIN-Buchsen und -Stecker sowie Miniatur-DIN-Steckverbinder in verschiedenen Anschlussformen. Unsere DIN-Steckverbinder sind auch in Montagearten wie Frontplattenmontage erhältlich. Chassismontage. Durchgangsbohrung und Kabelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. • versilberte Anschlussklemmen • Schutzabdeckung aus Zinklegierung • ABS-Gehäuse • Stellschraube und "T"-Halter: Stahl vernickelt • Nennstrom: Max. 100 V ac 4 A. • Kontaktwiderstand: Stifte max. 30 mΩ Gehäuse: Max. 50 mΩ • Isolationswiderstand: 100 MΩ bei 500 V dc min. • Spannungsfestigkeit: 250 V ac für 1 Mi
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
YE-147XB
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 491055, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1475B, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
491213
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.