Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon HE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4909973
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1E102MHD6
EAN/GTIN:
     5059043794853
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie HE 105 °C. Die Elektrolytkondensatoren der Serie HE von Nichicon bieten eine Miniaturlösung mit niedriger Impedanz und hoher Zuverlässigkeit. Diese kompakten Elektrolytkondensatoren bestehen aus einer PET-Hülse (nicht-PVC) mit bleifreier Beschichtung auf den Leitungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, 4909973, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UHE1E102MHD6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 2,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 4,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.