Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Buchse Gerade 8-polig, 100 V ac / 4A Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     490995
EAN/GTIN:
     5056111904299
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 8-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Gehäusematerial = ABS
Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber

Professionelle DIN-Einbaubuchsen. Diese professionelle Einbaubuchse von der bewährten Marke RS Pro besitzt eine einfache Sechskantmutterbefestigung. Das Gehäuse aus vernickelter Zinklegierung besitzt einen Einrastschlitz und Positionierzapfen sowie versilberte Stiften und Buchsen. Diese Buchse kann isolierte und geschirmte Stecker aufnehmen und bietet für Einraststecker eine Einrastfunktion. Gewindemaß 5 /8 UNF.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktbeschichtung:
Nickel, Silber
Weitere Suchbegriffe: 490995, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1618A, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 7,04*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 9,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6925491
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.