Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     490973
EAN/GTIN:
     5056111904251
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 4-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Gehäusematerial = ABS
Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber

Professionelle DIN-Einbaubuchsen. Diese professionelle Einbaubuchse von der bewährten Marke RS Pro besitzt eine einfache Sechskantmutterbefestigung. Das Gehäuse aus vernickelter Zinklegierung besitzt einen Einrastschlitz und Positionierzapfen sowie versilberte Stiften und Buchsen. Diese Buchse kann isolierte und geschirmte Stecker aufnehmen und bietet für Einraststecker eine Einrastfunktion. Gewindemaß 5 /8 UNF.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktbeschichtung:
Nickel, Silber
Weitere Suchbegriffe: 490973, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1614B, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6925472
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.