Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Buchse Gerade 4-polig, 100 V ac / 1 → 4A Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490967
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     490967
EAN/GTIN:
     5056111904244
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 4-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1 → 4A
Betriebsspannung = 100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = YE-139XS
Gehäusematerial = ABS
Betriebstemperatur max. = +70°C

RS Pro DIN-Steckverbinderbuchsen mit Bajonettverriegelung zur Chassismontage. Dieser DIN-Steckverbinder der bewährten Marke RS für die Chassismontage verfügt über einen Bajonettverschluss für schnelles und sicheres Stecken mit entsprechenden Kabelsteckern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1 → 4A
Betriebsspannung:
100 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
YE-139XS
Gehäusematerial:
ABS
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 490967, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1394S, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 4,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
491134
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
491015
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.