| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-490955 Herst.-Nr.: 490955 EAN/GTIN: 5056111904220 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 7 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Verbindungstyp = Bajonett Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 100 V ac Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Serie = YE-139X Gehäusematerial = ABS Kontaktbeschichtung = Silber
RS Pro Bajonettverriegelbare Kabelstecker für DIN-Steckverbinder. Dieser kabelmontierte DIN-Steckverbinder der bewährten Marke RS Pro verfügt über ein Bajonettverriegelungssystem für schnelles und sicheres Stecken mit entsprechenden Einbaubuchsen. Diese robuste Kabelstiftleiste verfügt über eine Kabelbefestigung und eine Zugentlastung und wird serienmäßig mit schwarzen Verriegelungsringen geliefert. DIN-Steckverbinderoptionen: - ; 491-005 491-005 - 3-poliger DIN-Stecker für Kabelmontage ; 491-015 491-015 - 4-poliger DIN-Stecker für Kabelmontage ; 491-011 491-011 - 5-poliger 180-Grad-Kabel-DIN-Stecker ; 491-021 491-021 - 5-poliger 240-Grad-Kabel-DIN-Stecker ; 491-027 491-027 - 6-poliger DIN-Stecker für Kabelmontage ; 490-955 490-955 - 7-poliger DIN-Stecker für Kabelmontage ; 490-951 490-951 - 8-poliger DIN-Stecker für Kabelmontage RS Pro verfügt über eine große Auswahl an DIN-Anschlüssen, einschließlich Standard-DIN-Buchsen und -Stecker sowie Miniatur-DIN-Steckverbinder in verschiedenen Anschlussformen. Unsere DIN-Steckverbinder sind auch in Montagearten wie Frontplattenmontage erhältlich. Chassismontage. Durchgangsbohrung und Kabelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. DIN-Kabelstecker, Metallabschirmung, Bajonettverriegelung Versilberte Klemmen Abschirmabdeckung und Bajonettkappe: Zinklegierung vernickelt Stellschraube und "T"-Halter: Stahl vernickelt Kontaktwiderstand: Stifte max. 30 mΩ Gehäuse: Max. 50 mΩ Isolationswiderstand: 100 MΩ bei 500 V dc min. Spannungsfestigkeit: 250 V ac für 1 Minute. Typische Anwendungen:. DIN-Steckverbinder haben mehrere Stifte in einer schützenden runden Ummantelung und Kabel, die an eine Schnittstelle zum Verbinden von Geräten angeschlossen werden. Ähnlich wie andere Arten von elektrischen Steckverbindern besteht ihre Funktion darin, eine sichere Signal- und Stromübertragung zu ermöglichen, indem sie eine Steckerhalbhülse (die Stifte) mit einer Buchsenleiste (das Gehäuse) koppeln. Ein DIN-Steckverbinder ist eine Art elektrischer Steckverbinder und kann in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, um Geräte wie PCs, Audio- und Videogeräte mit Strom zu verbinden, seriell und Daten.. Konfigurationstypen Der 5-polige und der 8-polige Steckverbinder haben etwas unterschiedliche Konfigurationen. Der 5-polige Steckverbinder kann in einer 270-Grad-Konfiguration (sieht aus wie die 5-seitige Würfelform), 240-Grad-Konfiguration (sieht wie eine U-Form aus) und 180-Grad-Konfiguration (sieht wie ein kleiner Halbkreis aus) geliefert werden. Der 8-polige hat eine Ausrichtung von 270 Grad und 260 Grad. Es gibt auch Mini-DIN-Steckverbinderversionen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 7 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Verbindungstyp: | Bajonett | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 100 V ac | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Serie: | YE-139X | Gehäusematerial: | ABS | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 490955, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, YE1397, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |