Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4906693
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     IL-G-5P-S3L2-SA
EAN/GTIN:
     5059041158732
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Serie = IL-G
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A

2,5-mm-Kabel-Platine-Leiterplattensteckverbinder Jae IL-G Serie. 2,5-mm-Kabel-Platine-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Il-G mit flacher Bauweise und einer Höhe von nur 10 mm im gesteckten Zustand. Diese Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über einen Ausrichtungsstift zur Vermeidung von Fehlsteckungen und einen Reibungsverriegelungsmechanismus für eine sichere Steckverbindung. Diese Stiftleisten der Serie IL-G sind für gerade oder rechtwinklige Montage erhältlich und passen zu den Crimpgehäusen der Serie IL-G. Eigenschaften und Vorteile. Flache Steckhöhe von 10 mm Ausrichtungsstift, um falsches Stecken zu verhindern Reibungsverriegelung für sichere Steckverbindung Beständig gegen Verschmutzung durch Lötflussmittel
Weitere Informationen:
Serie:
IL-G
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: 4906693, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JAE, ILG5PS3L2SA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAE
IL-G-5S-S3C2-SA
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.