Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A offenes Ende, B Typ F Deutscher Schuko-Stecker / Stecker, 10 A, 3m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     490245
EAN/GTIN:
     5056111903988
Suchbegriffe:
490245
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Konfektionierte Netzkabel
Steckverbinder 1 = offenes Ende
Steckverbinder 2 = Typ F Deutscher Schuko-Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = SAA
Außenmantelmaterial = PVC

Das freie Ende aller nicht abgeschlossenen Kabelkomponenten muss angeschlossen sein, bevor der Netzstecker in eine mit Spannung versorgte Steckdose gesteckt wird. SAA. RS PRO-Netzkabel. RS PRO bietet ein Sortiment von Netzkabeln für die verschiedensten Anwendungsfälle an. Die Kabel bestehen aus einem Stecker mit einer Kombination aus doppelten Erdkontakten und Erdungsbuche (Euro-Ausführung), angeschlossen an ein 3-adriges Kabel 1 mm² entsprechend den harmonisierten Vorschriften. An das andere, freie Ende kann jeder geeignete Stecker (C13, C14, IEC usw.) fest angeschlossen werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Fest angeschlossenes Kabel für Nenn-Stromstärke 10 A Jeder einzelne Leiter abisoliert Freie Endhülse ist 25 mm abisoliert Euro-Stecker / Stecker mit Schutzleiterkontakt Kabel mit 2 m oder 3 m Länge. Was ist ein Netzkabel?. Per Definition ist ein ;quot;Netzkabel ;quot; jedes Kabel, das von einer Netzsteckdose oder Wandsteckdose aus ein Gerät oder eine Maschine wie Laptops oder Netzteile mit Elektroenergie versorgt. Ein zuverlässiges und langlebiges Netzkabel ist für eine konsistente elektrische Verbindung von zentraler Bedeutung. Diese Kabel finden sich wohl in jeder Wohnung und an jedem Arbeitsplatz, und ohne diese Kabel kommt kaum ein gewöhnliches elektrisches oder elektronisches Gerät aus. Welche Typen von Netzkabeln sind verfügbar?. Diese RS PRO-Netzkabel sind an einem Ende mit Schutzkontakt-Stecker versehen und am anderen Ende frei. In dieser Serie sind jedoch verschiedene Typen erhältlich, mit Euro-Stecker oder mit 3-poligem GB-Stecker. So finden sich zum Beispiel einige Typen verschiedener Stecker: C14 und C13 – häufig anzutreffen an Netzkabeln für Laptops und Computern C7 und C8 (Abb. 8) – siehe RS Best.-Nr. 909-2168 IEC-Netz- und Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
offenes Ende
Steckverbinder 2:
Typ F Deutscher Schuko-Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
SAA
Außenmantelmaterial:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233516
ab € 4,82*
Zubehör
RS Pro
233461
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.