Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 112.7W +74K max., 6A, 29.8V 55 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element 112.7W +74K max., 6A, 29.8V 55 x 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4901474
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-241-14-15-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 112.7W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 6A
Spannung max. = 29.8V
Abmessungen aktive Fläche = 55 x 55mm
Länge aktive Fläche = 55mm
Stärke aktive Fläche = 3.9mm
Breite aktive Fläche = 55mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
112.7W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
6A
Spannung max.:
29.8V
Abmessungen aktive Fläche:
55 x 55mm
Länge aktive Fläche:
55mm
Stärke aktive Fläche:
3.9mm
Breite aktive Fläche:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 4901474, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET2411415RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.