Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 128.7W +74K max., 13.1A, 15.7V 55 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element 128.7W +74K max., 13.1A, 15.7V 55 x 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4901402
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-127-20-15-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 128.7W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 13.1A
Spannung max. = 15.7V
Abmessungen aktive Fläche = 55 x 55mm
Länge aktive Fläche = 55mm
Stärke aktive Fläche = 4.6mm
Breite aktive Fläche = 55mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
128.7W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
13.1A
Spannung max.:
15.7V
Abmessungen aktive Fläche:
55 x 55mm
Länge aktive Fläche:
55mm
Stärke aktive Fläche:
4.6mm
Breite aktive Fläche:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 4901402, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET1272015RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.