Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489891
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0034
EAN/GTIN:
     5059041934749
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 52.3 x 13.5 x 15.2mm
Kontakttyp = Blattfeder
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Nickel Silber

Einzelbatteriehalter AAA, AA, C, D und PP3 Batteriehalter. Batteriehalter für einzelne Zelle, Leiterplattenmontage Vernickelte und versilberte Kontakte für 20 A (Federstahl für 1/2 AA), Lötfahnen, Leiterplattenstifte 5 A Stifte können zugeschnitten und die Steckverbinder 110 an der Oberseite verwendet werden Verbindungsfahnen erlauben Mehrfachanordnungen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
52.3 x 13.5 x 15.2mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Nickel Silber
Weitere Suchbegriffe: 489891, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX0034, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,10*
1 Tag
293
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 5,60*
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,60*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.