Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Spannungsregler 6A, 1 Linearregler, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4893676
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     CSR604B
EAN/GTIN:
     5059045683605
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 230 V
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 17.5 x 7.6 x 35.7mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 7.6mm

CSR-Regler 6 A, 10 A und 15 A, United Automation. Die CSR -Leistungsregler-ICs von United Automation regeln einphasige Netzlasten von 6 A, 10 A und 15 A. Der phasengesteuerte Halbleiter-Leistungsregler erfordert externe 220 k oder 250 k Potenziometer (nicht im Lieferumfang enthalten) und steuert die Leistung in eine ohmsche Last von 0 % bis 98 %. Anwendungen umfassen Widerstandsheizelemente wie Quarzlampen, Öfen und Trockner sowie einige induktive Lasten wie Transformatoren, Ventilatoren und Motoren.. Transistorartiges Gehäuse mit isolierter Kühlkörper-Fahne. Anwendungen. Geeignet für kosionsbeständige Heizelemente wie Öfen, Quarzlampen, Molder und Trockner. Sie sind auch für viele induktive Lasten wie Transformatoren, Lüfter und Motoren geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
230 V
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
17.5 x 7.6 x 35.7mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: 4893676, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, United Automation, CSR604B, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.