Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Spannungsregler 15A, 1 Linearregler, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
United Automation Spannungsregler 15A, 1 Linearregler, 3-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-4893660
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     CSR1504B
EAN/GTIN:
     5059045488330
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 17.5 x 7.6 x 35.7mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 7.6mm

CSR-Regler 6 A, 10 A und 15 A, United Automation. Die CSR -Leistungsregler-ICs von United Automation regeln einphasige Netzlasten von 6 A, 10 A und 15 A. Der phasengesteuerte Halbleiter-Leistungsregler erfordert externe 220 k oder 250 k Potenziometer (nicht im Lieferumfang enthalten) und steuert die Leistung in eine ohmsche Last von 0 % bis 98 %. Anwendungen umfassen Widerstandsheizelemente wie Quarzlampen, Öfen und Trockner sowie einige induktive Lasten wie Transformatoren, Ventilatoren und Motoren.. Transistorartiges Gehäuse mit isolierter Kühlkörper-Fahne. Anwendungen. Geeignet für kosionsbeständige Heizelemente wie Öfen, Quarzlampen, Molder und Trockner. Sie sind auch für viele induktive Lasten wie Transformatoren, Lüfter und Motoren geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
17.5 x 7.6 x 35.7mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: 4893660, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, United Automation, CSR1504B, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,61*
€ 42,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 45,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
HTS35SL
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.