Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Batteriekontakt für 9 V PP3-Batterien, 1-zellig Druckknopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489021
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     489021
EAN/GTIN:
     5056070902817
Suchbegriffe:
489021
Batterien und Ladegeräte
Akku und Ladegerät Zubehör
Batteriekontakte
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 1
Kontakttyp = Druckknopf

9 V Block (PP 3) Batteriedruckknöpfe mit Anschlussleitung. Zum Anschließen einer 9-V-Block-Batterie. Eigenschaften und Vorteile. Batterie-Haltevorrichtung für 9-V-Batterien. Vollständig isoliert. Zweifach-Drahtanschlüsse. Starre Batterie-Haltevorrichtung aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
1
Kontakttyp:
Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.