Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MSR-3 Festwert Metallschichtwiderstand 40mΩ ±1% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4879131
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MSR-3 R04 F
EAN/GTIN:
     5059041884860
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 3w
Widerstand = 40mΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±1%
Serie = MSR-3
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Anschlussraster = 15.24mm

Serie MSR-3. Entwickelt für Anwendungen wie Strommessungsbrückenstecker sowie Rückkopplungs- und/oder Impulserkennung und als robuste Alternative zu vergossenen Bauformen ausgeführt. Sehr niedriger Ohmwert einhergehend mit niedriger Toleranz. Induktivität unter 10 nH Baubedingt flammsicher Niedriger TCR: ±20 ppm/°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
40mΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±1%
Serie:
MSR-3
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Anschlussraster:
15.24mm
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4879131, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MSR3R04F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.