| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4879103 Herst.-Nr.: MSR-3 R02 F EAN/GTIN: 5059041883603 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 20mΩ Leistung = 3W Toleranz = ±1% Serie = MSR-3 Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C Anschlussraster = 15.24mm
Serie MSR-3. Entwickelt für Anwendungen wie Strommessungsbrückenstecker sowie Rückkopplungs- und/oder Impulserkennung und als robuste Alternative zu vergossenen Bauformen ausgeführt. Sehr niedriger Ohmwert einhergehend mit niedriger Toleranz. Induktivität unter 10 nH Baubedingt flammsicher Niedriger TCR: ±20 ppm/°C Weitere Informationen: | | Widerstand: | 20mΩ | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±1% | Serie: | MSR-3 | Temperaturkoeffizient: | ±20ppm/°C | Anschlussraster: | 15.24mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4879103, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MSR3R02F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |