Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol MRA0207 Metallschicht Widerstand 15kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4877337
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA020715KBTA015
EAN/GTIN:
     5059041882224
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 15kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

10kΩ to 357kΩ, Axial. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände Arcol MRA bieten einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±5 ppm/°C Die Widerstandswerte reichen von R1 bis 10 M, und die Präzisionstoleranz beträgt lediglich ±0,05 % Die maximalen Betriebsspannungen variieren von 200 V bis 500 V Die Serie MRA bietet nun eine maximale Verlustleistung von 2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, arcol widerstand, 4877337, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA020715KBTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1742727
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.