| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4876514 Herst.-Nr.: MRA02072K55BTA015 EAN/GTIN: 5059041875400 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 2.55kΩ Leistung = 0.25W Toleranz = ±0.1% Technologie = Metallschicht Serie = MRA0207 Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
MRA0207 Serie. 0·25W ±0·1% ±15ppm/°C, Axial. 1,15kΩ bis 17,4kΩ Weitere Informationen: | | Widerstand: | 2.55kΩ | Leistung: | 0.25W | Toleranz: | ±0.1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | MRA0207 | Temperaturkoeffizient: | ±15ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 4876514, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA02072K55BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |