Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4876508
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA02072K49BTA015
EAN/GTIN:
     5059041314671
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 2.49kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRA0207
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

768Ω to 9.76kΩ, Axial. Dieser Präzisions-Metallschichtwiderstände der Serie MRA von Arcol bieten dank ihrer langlebigen Epoxidharzbeschichtung einen hohen Grad an Schutz vor Umgebungseinflüssen Ein zuverlässiger Widerstand, wenn Präzision an erster Stelle steht. Die Präzisions-Metallschichtwiderstände Arcol MRA bieten einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von ±5 ppm/°C Die Widerstandswerte reichen von R1 bis 10 M, und die Präzisionstoleranz beträgt lediglich ±0,05 % Die maximalen Betriebsspannungen variieren von 200 V bis 500 V Die Serie MRA bietet nun eine maximale Verlustleistung von 2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.49kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRA0207
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 4876508, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, MRA02072K49BTA015, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.