Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel SMD-Gehäuse Transistorsockel Abgewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Winslow IC-Sockel SMD-Gehäuse Transistorsockel Abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-4872540
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W3437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Gehäusetyp = SMD
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn vergoldet
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = GF Polyester

Leiterplatten-Transistorhalter. Montage in schwarzem Thermoplastformteil Hauchvergoldete Kontakte Temperaturbereich –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn vergoldet
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
GF Polyester
Weitere Suchbegriffe: 4872540, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, W3437, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.