Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blindnietwerkzeug, Scherennietzange, 3.2mm → 4.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487129
EAN/GTIN:
     5056070926370
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Scherennietgerät
Nietwerkzeug Typ = Scherennietzange
Nietengröße max. = 4.0mm
Nietengröße min. = 3.2mm

RS Pro Lazy Tong-Niet. Dieses Lazy Tong-Nietwerkzeug von RS PRO ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Befestigungsanwendungen. Mit einer Einhub-Verdichtung kann das Lazy Tong-Nietwerkzeug schnell und einfach Nieten in das Werkstück einführen. Das Pop Nietwerkzeug funktioniert, indem der Niet einfach in die Pistole eingesetzt, in ein vorgebohrtes Loch eingesetzt und dann in den Griff gedrückt wird, bis sich der Niet ausdehnt und der Stiel oder Stift des Niets reißt. Es ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Materialien sicher miteinander zu verbinden. Das Nietwerkzeug verfügt über austauschbare Düsen zur Aufnahme verschiedener Nietgrößen. Eigenschaften und Vorteile Ideal für schwer zugängliche Bereiche Intensiver Einsatz durch Design mit geringem Aufwand Sie führt nicht so schnell zu Ermüdung der Hand wie ein Standard-Nietwerkzeug Erfordert nur einen einzigen Hub zur Sicherung eines Niets Lieferumfang 4 x 10-mm-Nietnasenstücke (2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm) 1 x kundenspezifischer Schraubenschlüssel Anwendungen Dieses Nietwerkzeug, auch bekannt als Nietpistole, treibt einen Niet in eine geeignete Halterung, um zwei Werkstücke miteinander zu verbinden. Dieses besonders Nietwerkzeug wird als Lazy Tong-Nietpistole bezeichnet und wird üblicherweise als permanente Möglichkeit zum Verbinden dünner Metall- oder Kunststoffplatten verwendet. Handgenieter sind ein ideales Werkzeug für: Mechaniker Techniker Wartungstechniker Was sind die Vorteile eines Lazy Tong-Nieters gegenüber einem Zangennieter? Da das Lazy Tong-Nietwerkzeug für den Betrieb auf eine einzige Aktion angewiesen ist, kann es die Ermüdung der Hand im Vergleich zu einer Nietpistole in Zangenausführung verringern. Es ist auch nützlicher für Nieten an schwer erreichbaren Stellen. Da die Lazy Tong-Nietgeräte jedoch mehr Platz für den korrekten Betrieb benötigen, ist sie nicht so geeignet für Anwendungen in platzbegrenzenden Umgebungen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Scherennietzange
Nietengröße max.:
4.0mm
Nietengröße min.:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: nietzange rs pro, scherennietgerät, 487129, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, RS PRO, AF7004, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.