Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied, Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied, Rohr
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied, Rohr
Artikel-Nr.:
     108EL-4868973
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81540001
EAN/GTIN:
     5059040022430
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Logikfunktion = ODER
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Anschlusstyp = Rohr

Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter) ist die Anzahl der Liter Luft bei normalem Luftdruck, einem zur Außenluft offenem Ausgang und einem Zuluftdruck von 6bar. Funktionsverschraubung, Logik-Element, Oder/Und. Logikelemente mit ODER- und UND-Verknüpfung Steckbare Anschlüsse für 4mm- oder 6mm-Rohre
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Anschlusstyp:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Logikventil, Pneumatik Logikelement, Pneumatik-Logikventil, ODER-Ventil, Wechselventile, crouzet wechselventil, crouzet steuerungsmodul, 4868973, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81540001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 26,30*
€ 39,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 47,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,38*
€ 84,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.