Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder 6,86 mm x 340.36mm, 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4849398
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009320R0003 TY27M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4849398
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbinder
Länge = 340.36mm
Breite = 6,86 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 500
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 533.8N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 88.9mm

MIL-S-23190. Standard Ty-Rap®. Selbstverriegelnder Nylon-Ty-Rap mit Verriegelung aus Edelstahl im Kopf, für sicheren Halt bei jedem Durchmesser. Features and Benefits. Manufactured from versatile nylon 6.6 Oval, low profile head with no sharp edges High strength stainless steel locking device Infinite number of locking positions Easy grip for installation
Weitere Informationen:
Länge:
340.36mm
Breite:
6,86 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
500
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
533.8N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
88.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,25586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 179,32*
€ 213,39
pro Box
ab 2 Boxen
€ 177,93*
€ 211,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 165,60*
€ 197,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 154,93*
€ 184,37
pro Box
ab 15 Boxen
€ 147,18*
€ 175,14
pro Box
ab 50 Boxen
€ 139,44*
€ 165,93
pro Box
ab 500 Boxen
€ 127,93*
€ 152,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.