Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Abgewinkelt Natur Cinchbuchsen, Kontakt vernickelt, 150 V ac, 200 V dc / 5A, Kabelmontage


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Abgewinkelt Natur Cinchbuchsen, Kontakt vernickelt, 150 V ac, 200 V dc / 5A, Kabelmontage
RS PRO Buchse Abgewinkelt Natur Cinchbuchsen, Kontakt vernickelt, 150 V ac, 200 V dc / 5A, Kabelmontage
RS PRO Buchse Abgewinkelt Natur Cinchbuchsen, Kontakt vernickelt, 150 V ac, 200 V dc / 5A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4849332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4849332
EAN/GTIN:
     5056112019855
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
cinch buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Farbe = Natur
Gehäusematerial = Messing
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 150 V ac, 200 V dc

Cinch-Buchsen mit Erdung. Federgeladene Mittenkontakte für guten elektrischen Kontakt mit großen Lötkelchen Interne Kabelklemme Federzugentlastung SCHWARZER Kennzeichnungsring Maximaler Kabeldurchmesser 5,5 mm Nennstrom 5 A bei max. 200 Vdc/150 Vac Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 Vdc
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Farbe:
Natur
Gehäusematerial:
Messing
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
150 V ac, 200 V dc
Weitere Suchbegriffe: 4849332, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, 3400100, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,86*
€ 34,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,44*
€ 33,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,97*
€ 30,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,15*
€ 28,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,03*
€ 27,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,94*
€ 26,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,27*
€ 21,74
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.