Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 50mm x 100mm x 90mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 50mm x 100mm x 90mm
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 50mm x 100mm x 90mm
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 50mm x 100mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4843974
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4843974
EAN/GTIN:
     5056112019435
Suchbegriffe:
4843974
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 50mm
Gesamtbreite = 100mm
Gesamttiefe = 90mm
Farbe = Rot
Passende Behältergröße = 1

RS Pro Standard, farbige halboffene Aufbewahrungsbehälter mit Öffnung vorn. Hochwertige Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter aus dem RS Pro Sortiment aus robustem Polypropylen für einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehälter können aufeinander gestapelt werden als platzsparende Lösung für Ihren Lagerbedarf und für einfache Handhabung. Die Vorderseite des Behälters ist offen für einen leichten Zugang zu den Inhalten. Geformte Aussparungen an der Vorderseite des Behälters ermöglichen das Einführen von Registerkarten oder Etiketten zur einfachen Identifizierung des Inhalts. Die Farbkodierung der Behälter hilft bei der Identifizierung und ermöglicht eine einfachere und effizientere Organisation. Was ist ein Aufbewahrungsbehälter?. Ein Aufbewahrungsbehälter ist eine Aufbewahrungsbox, die zur Lagerung von mehreren kleinen Komponenten oder Teilen verwendet wird. Diese Behälter können eigenständig, auf Regalen oder übereinander gestapelt verwendet werden. Sie können auch mit geschlitzten Platten oder Schränken verwendet werden, um einen Teil eines größeren Aufbewahrungssystems zu bilden. Wo können diese Behälter verwendet werden?. Behälter werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, und auch im Haushalt, um eine übersichtliche und funktionelle Möglichkeit zum Aufbewahren und Organisieren von Komponenten und Haushaltsartikeln zu schaffen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter werden häufig in modernen Lagern und in der Fertigung als Teilebehälter eingesetzt, wo sie auf geschlitzten Platten oder Regalsystemen montiert sind. Die Verwendung eines effektiven Aufbewahrungssystems trägt dazu bei, sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Effizienz zu verbessern. Aufbewahrungsbe
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
50mm
Gesamtbreite:
100mm
Gesamttiefe:
90mm
Farbe:
Rot
Passende Behältergröße:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7716563
ab € 21,68*
Zubehör
RS Pro
8776821
ab € 218,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.