Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2 Folienkondensator 100pF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4841978
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2/100/100/5
EAN/GTIN:
     5059045682783
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = FKP2
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 7.2 x 4.5 x 6mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie FKP2. Gemeinsame technische Daten:. Temperaturkoeffizient: -200 S/min pro °C typisch Isolationswiderstand: >5 x 10 ;sup>5 ;/sup> MΩ Maximale Impulsänderung: 1000 V/μs
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
FKP2
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
7.2 x 4.5 x 6mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 100pf, 4841978, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKP21001005, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.