Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol SRBF Kunststoffplatte, Beige, 10mm x 285mm x 590mm / 1.36g/cm³ bis +120°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4841697
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     4841697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HGW-Platte
HP-Platte
Hartpapiertafel
PF-Platte
Farbe = Beige
Länge = 590mm
Breite = 285mm
Stärke = 10mm
Material = SRBF
Laminiert = Ja
Dichte = 1.36g/cm³
Wärmeleitfähigkeit = 0.36W/mK
Betriebstemperatur max. = +120°C
Bruchfestigkeit = 170MPa

Tufnol ®, 6F/45. SRBF-Platte: Synthetikharz-Gewebe. 6F/45 ist ein feines Baumwollgewebe mit modifiziertem Epoxidharz zur Herstellung von festen Platten mit herausragenden elektrischen Eigenschaften. Die wichtigsten Vorteile dieses Materials sind:. Sehr hoher Widerstand gegenüber Kriechstrom Mechanische Festigkeit und verschleißfest Material widersteht den meisten Chemikalien Entspricht BS2572, Type F6 und EN60893, Type EP CC 301 Kann mit hohen Toleranzen mit einer einwandfreien Oberfläche bearbeitet werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
590mm
Breite:
285mm
Stärke:
10mm
Material:
SRBF
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.36g/cm³
Wärmeleitfähigkeit:
0.36W/mK
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Bruchfestigkeit:
170MPa
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) 10mm, platten (halbzeuge), 4841697, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, Tufnol, E21776115, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 149,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,23*
€ 272,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,07*
€ 270,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 211,18*
€ 251,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,70*
€ 250,73
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 199,36*
€ 237,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,95*
€ 228,42
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 174,50*
€ 207,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,92*
€ 178,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.