Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M6 x 1mm, 25mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M6 x 1mm, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4839694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4839694
EAN/GTIN:
     5056112019022
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube m6x25 innensechskant
linsenkopfschraube m6
Gewindegröße = M6
Länge = 25mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 1mm

Glanzverzinkte Halbrundkopf-Innensechskantschraube von RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von Halbrundkopf-Innensechskantschrauben an, die eine ausgezeichnete Kapazität in den Bereichen Maschinenreparatur und bei Befestigungsanwendungen bieten. Als kostengünstige Lösung anstelle des ansonsten teuren Edelstahls sind diese Versionen aus glanzverzinktem Stahl als Befestigungsverfahren überragend. Falls Korrosion kein Problem darstellt, sind sie perfekt für Anwendungen in Innenräumen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Fester glanzverzinkter Stahl Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstig. Was ist glanzverzinkt?. Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit auf die Schrauben aufgesetzten Halbrund-Innensechskantköpfen versehen. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Was ist eine Innensechskantschraube ?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine qualitativ hochwertige und zuverlässige RS Pro-Zylinderschraube mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Normen. Mit Gewinde gemäß ISO-Standard 7380
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Länge:
25mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
1mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben innensechskant, 4839694, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, ISO7380, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,37*
€ 42,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Box
ab 30 Boxen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,03*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,94*
Zubehör
RS Pro
609534
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
2909599
ab € 128,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.