Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 4.2mm, 15-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 4.2mm, 15-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4838629
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172171-1
EAN/GTIN:
     5059040528208
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Anzahl der Reihen = 3
Raster = 4.2mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 22.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Leiterplatten-Steckverbindergehäuse TE Connectivity – Mini-Universal MATE-N-LOK. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. • Nimmt eine Kombination von sowohl Stift- als auch Buchsenkontakten auf • Vollständig polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern • Ein formschlüssiger Mechanismus sorgt für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder • Geringe Steck- und Auszugskraft • Kompakte und robuste Bauweise • Zur Verwendung mit Universal-MATE-N-LOCK-Kontakten (andere Kontakte aus unserem Angebot an Steckverbinderkontakten können ebenfalls anwendbar sein) • Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Konfigurationen • Spritzwassergeschützte Bauweise für Anwendungen und Armaturen, die eine Abdichtung erfordern • UL-, CSA- und TÜV-Zulassung • Verschiedene Rastermaße in mm. Anwendungen:. • Unterhaltungselektronik • Kommerzielle Nutzung • Netzteile • HLK • Beleuchtung • Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Anzahl der Reihen:
3
Raster:
4.2mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
22.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 15 polig, 4838629, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1721711, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,21*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,23*
1 Tag
2305
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,80*
1 Tag
35
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 2,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,114*
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 227,34*
Zubehör
TE Connectivity
172163-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,058*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0807*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,0929*
Zubehör
TE Connectivity
171639-1
ab € 0,0636*
Zubehör
TE Connectivity
171638-1
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.